V352 伝蔵 新トンネル支柱 伝蔵 82563699

伝蔵 新トンネル支柱

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82563699
品番
V352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

防風、防虫ネットや不織布を取り付ける支柱です。

用途
簡易トンネルに。
トラスコ品番
430-7227
材質
芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
長さ(mm)
2100
直径(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする