曜日別特売
ES770A 手押しスイーパー”ロールスイーパー” エクセン 82573359

手押しスイーパー”ロールスイーパー”

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82573359
品番
ES770A
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。
軽量・コンパクトな設計です。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。
縦置き保管できます。

用途
公園、遊歩道、駐車場などの清掃に。
トラスコ品番
709-7501
材質
本体:ABS樹脂、ダストケース:ABS樹脂
幅(mm)
1050
高さ(mm)
1075
奥行(mm)
800
清掃能力(m2/h)
2690
清掃幅(cm)
77
ダストボックス容量(L)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする