横吊りクランプ(細目仕様)

横吊りクランプ(細目仕様) - スーパーツール横吊りクランプ(細目仕様) - スーパーツール横吊りクランプ(細目仕様) - スーパーツール横吊りクランプ(細目仕様) - スーパーツール横吊りクランプ(細目仕様) - スーパーツール

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。
構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
トラスコ品番
689-2817
材質
特殊鋼
タイプ
自在型ロックハンドル式 細目仕様
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
229
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0~20
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
47
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82551300GVC0.5ENRF
¥65,840
¥51,980
¥57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする