GVC0.5ENRF 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール 82551300

使用例画像2

GVC0.5ENRF 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール 82551300
GVC0.5ENRF 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール 82551300
GVC0.5ENRF 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール 82551300
GVC0.5ENRF 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール 82551300
GVC0.5ENRF 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール 82551300

横吊りクランプ(細目仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82551300
品番
GVC0.5ENRF
参考基準価格(税別)¥65,840販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。
構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
トラスコ品番
689-2817
材質
特殊鋼
タイプ
自在型ロックハンドル式 細目仕様
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
229
基本使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0~20
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする