代表画像
千代田通商
金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用
MFXP-8.5H-B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82591638
品番
MFXP-8.5H-B
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ワンタッチ接続機能付で、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。
ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付です。
トラスコ品番
718-1496
材質
本体:アルミ合金+真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
注意
※一般カップリングと互換性があります。