ユタカメイク
PP平ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82604308
品番
PAPH-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量で一定の強度があるベルトです。
速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。
用途
荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。
トラスコ品番
460-0219
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
長さ(m)
25
引張強度
678.1kgf
最大使用荷重(kg)
113