TriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
胸囲(cm)113~132
内容量1枚注文コード82616120品番3J1131-KW-FB
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

首元、脇から空気が吹きだすので、効果的なクーリングが可能です。

用途
半導体、製薬、食品業界に。
トラスコ品番
558-6299
胸囲(cm)
113~132
ウエスト(cm)
108~127
肩幅(cm)
43
上着丈(cm)
55
材質
ポリエステル100%(表地導電糸入り)
ホワイト
対応
クリーンパック有無:無
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリー、ファンユニットは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする