代表画像
アソー
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アングル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82619069
品番
BY-3310R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
アングル型です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。
トラスコ品番
722-5754
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
高さ(mm)
29
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
接続口径D
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材