PISCO(ピスコ)
”チューブフィッティングミニエルボ”
PL802M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82602479
品番
PL802M
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
通常の継手よりも高さを抑えたワンタッチ継手です。
用途
省スペースへの配管に最適なワンタッチ継手。
トラスコ品番
560-1562
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、樹脂部品:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
8
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応