TMA100-KH とめたつTMA100 カッター刃 ニチバン 82633656

代表画像

TMA100-KH とめたつTMA100 カッター刃 ニチバン 82633656
TMA100-KH とめたつTMA100 カッター刃 ニチバン 82633656

とめたつTMA100 カッター刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82633656
品番
TMA100-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

部品名:カッター刃(取付けネジ同梱)

用途
ぶどうの新梢誘引用に。
きゅうりの蔓の誘引用などに。
トマトの蔓の誘引用に。
トラスコ品番
465-6778
材質
基材:綿
幅(mm)
34
高さ(mm)
162
品名
カッター刃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする