TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
無電解メッキのインパクト用ソケットです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782698
4NV-32L100HP
864-2425
32
¥
5,225
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785961
4NV-10L100HP
864-2406
10
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください