八幡ねじ
ウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
注文コード
82604701
品番
YHI-URFM-1-50500500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
柔軟性・復元性に富み、水・油に強く劣化しにくいです。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
用途
汎用クッション材・寝具・家具・ハンガーバッドに。
トラスコ品番
230-7724
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
色
グレー
高さ(mm)
50
使用温度範囲(℃)
-10~80
密度(kg/m
3
)
16±1.5
注意
※座質の特性上変色します。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長