曜日別特売

エアークーラー AC-100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605087
品番
AC-100
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

冷媒や電気を使用しない製品です。

付属品
冷風サイレンサー、取付金具、制御盤取付用ロックナット
トラスコ品番
408-7731
全長(mm)
400
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
空気消費量(L/min)
632~2010
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.7
吐出口
14
供給口
圧縮空気:PT1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする