コロンブス(COLUMBUS)
オドクリーンスリム 無香料
靴の嫌なニオイ対策用の除菌・消臭スプレーです。
靴の中の気になるニオイ、その元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
パウダースプレーが靴の中のさらさら感を維持します。
本体を逆さにしてもスプレーできます。
用途
靴の中の消臭・除菌に。
トラスコ品番
728-7962
材質
銀系抗菌剤、植物抽出物、エタノール
容量(mL)
180
タイプ
消臭剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82617529
14340000
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください