コロンブス(COLUMBUS)
オドクリーンスリム 無香料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82617529
品番
14340000
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
靴の嫌なニオイ対策用の除菌・消臭スプレーです。
靴の中の気になるニオイ、その元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
パウダースプレーが靴の中のさらさら感を維持します。
本体を逆さにしてもスプレーできます。
用途
靴の中の消臭・除菌に。
トラスコ品番
728-7962
材質
銀系抗菌剤、植物抽出物、エタノール
容量(mL)
180
タイプ
消臭剤
危険物の類別
非危険物