オートドレントラップ FD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番668-8722
内容量1個注文コード82603915品番FD6-G3
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ドレンをエアーロスなく排出します。

用途
エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
トラスコ品番
668-8722
幅(mm)
80
高さ(mm)
201
奥行(mm)
80
流体温度(℃)
2-60
接続口径
Rc1/2
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
ドレン排出量(cm3/回)
30(ドレン水のみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする