オリオン機械
オートドレントラップ FD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
694-3394
668-8722
694-3394
694-3392
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82604895
品番
FD2-G4
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドレンをエアーロスなく排出します。
用途
エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
トラスコ品番
694-3394
幅(mm)
63
高さ(mm)
176
奥行(mm)
63
流体温度(℃)
2~60
接続口径
Rc1/2
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
ディスク式
ドレン排出量(cm
3
/回)
10(ドレン水のみ)