曜日別特売

カラ-チェック洗浄液 FR-NE5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82607966
品番
FRNE5
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

不燃性タイプの洗浄液/除去液です。
火災、爆発の危険性のある場所で使用します。
溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。

トラスコ品番
346-9294
色
透明
容量(mL)
295
種類
液:洗浄
エネルギー消費効率(Lm/W)
消防法:非該当
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする