光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド 双喜紋
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
双喜紋
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610197
TG331-23
643-4603
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626839
TG331-22
643-6159
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください