光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド 男性マーク
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
表示内容
男性マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612970
TG331-24
643-7768
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617818
TG331-26
644-2145
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625107
TG331-28
643-3054
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630935
TG332-5
644-2551
200
200
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください