光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド 矢印斜め
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
644-2216
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
縦(mm)
200
横(mm)
200
表示内容
矢印斜め
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620645
TG332-8
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください