光
サインプレート プレーター PL110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
視聴覚室
理科室
用務員室
視聴覚室
男子浴室
職員室
厨房室
放送室
音楽室
便所
保健室
校長室
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82612900
品番
PL110-69
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
359-4907
表示内容
視聴覚室
材質
アクリル黒、アルミ特殊加工
厚さ(mm)
3
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応