PL110-60 サインプレート プレーター PL110 光 82622411

PL110-60 サインプレート プレーター PL110 光 82622411
PL110-60 サインプレート プレーター PL110 光 82622411

サインプレート プレーター PL110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
表示内容厨房室
内容量1箱(5枚)注文コード82622411品番PL110-60
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
347-1344
表示内容
厨房室
材質
アクリル黒、アルミ特殊加工
厚さ(mm)
3
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする