曜日別特売

サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82607309
品番
QCTHH0834-20-SUS
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ワンタッチ着脱タイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。

用途
カメラユニット交換に。
トラスコ品番
694-1891
材質
本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
5
引張強度
2600
寸法M(mm)
M3×0.5深さ4
寸法H1(mm)
10
耐熱温度(℃)
180
寸法Dp(mm)
28
クランプ力(N)
90
せん断強度(N)
1800
適合プレート厚さ(mm)
12~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする