水本機械製作所
ステンレス クロスビット(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
トラスコ品番
336-8072
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
125
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
60.5
寸法D1(mm)
34
寸法T(mm)
220
寸法W(mm)
200
寸法P(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633096
A-1077
¥
53,560
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください