B-1660 ステンレス コの字プレート 水本機械製作所 82622910

代表画像

ステンレス コの字プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82622910
品番
B-1660
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

トラスコ品番
204-5528
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
39.5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする