LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
133-0856
132-2974
133-0856
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82622788
品番
HH-DS114S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
用途
シールドラック、制御盤、配電盤など。
トラスコ品番
133-0856
付属品
固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
RoHS指令(10物質対応)
対応