ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型

ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 - LAMP(スガツネ工業)

スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。
ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。

トラスコ品番
132-1255
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
60
全長(mm)
40
板厚(mm)
羽根:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610949HG-BF3-2L-SO
¥980
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする