ソフトグリップハンドルSGH-200

ソフトグリップハンドルSGH-200 - LAMP(スガツネ工業)ソフトグリップハンドルSGH-200 - LAMP(スガツネ工業)ソフトグリップハンドルSGH-200 - LAMP(スガツネ工業)ソフトグリップハンドルSGH-200 - LAMP(スガツネ工業)ソフトグリップハンドルSGH-200 - LAMP(スガツネ工業)ソフトグリップハンドルSGH-200 - LAMP(スガツネ工業)ソフトグリップハンドルSGH-200 - LAMP(スガツネ工業)

除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。
JISZ2801に準じた抗菌材料を含有させています。
金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ」という静電気の不快感をやわらげます。
ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。

用途
ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など
付属品
十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
132-2988
材質
芯材:ポリアミド(PA)、コーティング:特殊エラストマー特殊エラストマー
芯材
ポリアミド(PA)、コーティング:特殊エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※除電効果を得るには導電性の面に取り付けてください。
※取付面が非導電性の場合には除電しません。
※アースによる放電が必要になります。
※この製品は感じる痛みを少なくするためのもので、痛みをなくすものではありません。
※人により痛みの感じ方に差が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630296SGH-200
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする