SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296

SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296
SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296
SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296
SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296
SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296
SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296
SGH-200 ソフトグリップハンドルSGH-200 LAMP(スガツネ工業) 82630296

ソフトグリップハンドルSGH-200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82630296
品番
SGH-200
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。
JISZ2801に準じた抗菌材料を含有させています。
金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ」という静電気の不快感をやわらげます。
ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。

用途
ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など
付属品
十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
132-2988
材質
芯材:ポリアミド(PA)、コーティング:特殊エラストマー特殊エラストマー
芯材
ポリアミド(PA)、コーティング:特殊エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※除電効果を得るには導電性の面に取り付けてください。
※取付面が非導電性の場合には除電しません。
※アースによる放電が必要になります。
※この製品は感じる痛みを少なくするためのもので、痛みをなくすものではありません。
※人により痛みの感じ方に差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする