代表画像
PISCO(ピスコ)
チェンジバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
559-6825
559-6825
559-5227
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82613496
品番
HBV3/83/8
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
コックを90°回すと、流路が切換わります。
トラスコ品番
559-6825
適合チューブ外径(inch)
D1:3/8、D2:3/8
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材