PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径トリプルダブル
クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
トラスコ品番
423-2492
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)
外径D1(Φmm)
適合チップソー:8×2
外径D2(Φmm)
適合チップソー:4×6
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82615219
PKVG8-4-C
¥
11,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください