代表画像
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径トリプルダブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82615219
品番
PKVG8-4-C
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
トラスコ品番
423-2492
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)
外径D1(Φmm)
適合チップソー:8×2
外径D2(Φmm)
適合チップソー:4×6
使用真空圧力(kPa)
-100