曜日別特売
KY41F チューブフィッティングブラス  KY PISCO(ピスコ) 82627661

代表画像

KY41F チューブフィッティングブラス  KY PISCO(ピスコ) 82627661
KY41F チューブフィッティングブラス  KY PISCO(ピスコ) 82627661

チューブフィッティングブラス KY

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)Φ4(Φ5/32)
内容量1箱(10個)注文コード82627661品番KY41F
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
形状のスマート化により、最大約47%軽量化。
従来品に比べCO2排出量を削減。
FKM仕様の最高使用温度が120℃から150℃に向上。
違径タイプやレデューサなど9形状を追加。
サイズバリエーション拡充。
本体に加え、開放リングも黄銅を使用。
高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め
スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め
シールゴム材質を変更可能。
開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。

トラスコ品番
560-3162
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4(Φ5/32)
材質
シールゴム:FKM
形状
ユニオンワイ
使用温度範囲(℃)
0~150(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水、熱媒体油
注意
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする