RAP-B-354U-TRA1 トラックベースレール台座用ボール LAMP(スガツネ工業) 82626997

代表画像

RAP-B-354U-TRA1 トラックベースレール台座用ボール LAMP(スガツネ工業) 82626997
RAP-B-354U-TRA1 トラックベースレール台座用ボール LAMP(スガツネ工業) 82626997
RAP-B-354U-TRA1 トラックベースレール台座用ボール LAMP(スガツネ工業) 82626997
RAP-B-354U-TRA1 トラックベースレール台座用ボール LAMP(スガツネ工業) 82626997

トラックベースレール台座用ボールRAP-B-354U-TRA1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
500-5845
注文コード
82626997
品番
RAP-B-354U-TRA1
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

レール形の台座です。
RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。
オプション品の連結部品で延長できます。

トラスコ品番
500-5845
高さ(mm)
45.2
種別
レールの台座用ボール
材質
ボール:ポリアミド(PA)、台座:ゴム、ねじ:ステンレス鋼
色
黒
奥行(mm)
Φ38.1
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする