RAP-TRACK-EXA-CCU トラックベースレール台座用連結部品 LAMP(スガツネ工業) 82610696

代表画像

RAP-TRACK-EXA-CCU トラックベースレール台座用連結部品 LAMP(スガツネ工業) 82610696
RAP-TRACK-EXA-CCU トラックベースレール台座用連結部品 LAMP(スガツネ工業) 82610696
RAP-TRACK-EXA-CCU トラックベースレール台座用連結部品 LAMP(スガツネ工業) 82610696

トラックベースレール台座用連結部品RAP-TRACK-EXA-CCU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
500-5840
注文コード
82610696
品番
RAP-TRACK-EXA-CCU
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

レール形の台座です。
RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。
オプション品の連結部品で延長できます。

トラスコ品番
500-5840
高さ(mm)
22.9
種別
レール台座用連結部品
色
黒
奥行(mm)
11
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする