トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
同封書類:校正証明書、成績証明書。ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
- 幅(mm)
- 41
- 全長(mm)
- 460
- 質量(kg)
- 1.15、ケース込み:1.5
- 高さ(mm)
- 41
- 精度(%)
- ±4
- 最小目盛(N・m)
- 1
- 測定範囲(N・m)
- 40~200
- 差込角(DR)
- 1/2DR
- ギア数
- 24(T)
- 内容量
- 1本
注意
※逆ネジには対応しておりません。※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ































