曜日別特売
XP710 トルクレンチ 旧冷媒用 アサダ 82625421

トルクレンチ 旧冷媒用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82625421
品番
XP710
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

校正証明書付きです。
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損を防止します。

用途
フレアナットの締め付けに。
トラスコ品番
838-4936
材質
鉄
全長(mm)
243
口径(Φmm)
17
締付トルク(N・m)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする