東京ローソク製造
ハロウィンなりきりセット オレンジ&グリーン
対象年齢8歳以上 マントサイズ長さ35cm、首回り42cm、帽子長さ36cm、頭回り62cm、画像の衣服は含まれません。
材質
ポリエステル
色
オレンジ・グリーン
サイズ(cm)
【帽子】長さ:約35 / 頭周り:約62 / 【マント】長さ:約35 / 首周り:約42
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82597500
017804
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください