東京ローソク製造
ハロウィンなりきりセット オレンジ&グリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82597500
品番
017804
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
対象年齢8歳以上 マントサイズ長さ35cm、首回り42cm、帽子長さ36cm、頭回り62cm、画像の衣服は含まれません。
材質
ポリエステル
色
オレンジ・グリーン
サイズ(cm)
【帽子】長さ:約35 / 頭周り:約62 / 【マント】長さ:約35 / 首周り:約42