曜日別特売
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061

 

HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061
HAP-215JS-BL ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 82629061

ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
トラスコ品番638-2806
内容量1台注文コード82629061品番HAP-215JS-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
トラスコ品番
638-2806
色
青
付属品
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
材質
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
取付
二次側:Rc1/4、一次側:R1/4
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
先端
ホース:Rc1/4
定格圧力(MPa)
制限:1.4
全長(m)
ホース:15
接続口
1次側ホース:G1/4
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.4×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする