曜日別特売
HAP-215JB-BG ハンディーエアーリール黒ホース仕様 日平機器 82631827

HAP-215JB-BG ハンディーエアーリール黒ホース仕様 日平機器 82631827
HAP-215JB-BG ハンディーエアーリール黒ホース仕様 日平機器 82631827

ハンディーエアーリール黒ホース仕様

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
トラスコ品番547-6973
内容量1台注文コード82631827品番HAP-215JB-BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ウレタンホースの強度はそのままに外装被覆を特殊コーティング。
プロユース仕様です。
簡単にホース交換ができます。
鉄カプラ(日東工器製)付きです。
ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。
1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
トラスコ品番
547-6973
色
黒
付属品
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
300
取付
二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス
高さ(mm)
335
奥行(mm)
115
全長(m)
ホース:15
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.4×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする