曜日別特売

ハンド工具ホルダー

ハンド工具ホルダー - Minimoハンド工具ホルダー - Minimoハンド工具ホルダー - Minimoハンド工具ホルダー - Minimoハンド工具ホルダー - Minimoハンド工具ホルダー - Minimoハンド工具ホルダー - Minimoハンド工具ホルダー - Minimo

Φ2.34軸およびΦ3.0軸の工具に対応し、多彩なツールをこれ1本で使い分け可能です。
手に馴染むグリップ形状と優れた安定性で、精密作業における快適な操作性を実現しました。
コレットの交換がスムーズに行えるため、作業効率の向上にも貢献します。

トラスコ品番
704-6866
形状
丸
幅(mm)
12
厚さ(mm)
12
全長(mm)
138
奥行(mm)
138
柄の形状
丸
内容量
1パック
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617477PA5301
¥4,120
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする