曜日別特売
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477

代表画像

PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477
PA5301 ハンド工具ホルダー Minimo 82617477

ハンド工具ホルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
82617477
品番
PA5301
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

Φ2.34軸およびΦ3.0軸の工具に対応し、多彩なツールをこれ1本で使い分け可能です。
手に馴染むグリップ形状と優れた安定性で、精密作業における快適な操作性を実現しました。
コレットの交換がスムーズに行えるため、作業効率の向上にも貢献します。

トラスコ品番
704-6866
形状
丸
幅(mm)
12
厚さ(mm)
12
全長(mm)
138
奥行(mm)
138
柄の形状
丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする