フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用17301159

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82607905
品番
17301159
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

AA-00SP, AA-0SP用のチゼルです。

トラスコ品番
679-7081
適合機種
AA-00SP、AA-0SP
全長(mm)
215
摘要
AA-00SP、AA-0SP用のチゼルです。
刃幅(mm)
16
刃先形状
フラットチゼル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする