ボールバルブ 10シリーズ ユニオンエルボ
機器への空気圧入力を開閉します。
レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
- トラスコ品番
- 818-1124
- 材質
- 樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0~0.7
- 使用流体
- 空気
- 外径D1(Φmm)
- 適合チップソー:3
- 外径D2(Φmm)
- 適合チップソー:3
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- 内容量
- 1個
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ



















