曜日別特売
BVLU3-3 ボールバルブ 10シリーズ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 82620530

ボールバルブ 10シリーズ ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82620530
品番
BVLU3-3
参考基準価格(税別)¥1,265販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

機器への空気圧入力を開閉します。
レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。

トラスコ品番
818-1124
材質
樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
外径D1(Φmm)
適合チップソー:3
外径D2(Φmm)
適合チップソー:3
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする