N-CK-33MF(3/8) ボールバルブ おねじ 日機 82619471

代表画像

N-CK-33MF(3/8) ボールバルブ おねじ 日機 82619471
N-CK-33MF(3/8) ボールバルブ おねじ 日機 82619471

ボールバルブ おねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番709-1930
内容量1袋(10個)注文コード82619471品番N-CK-33MF(3/8)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。

トラスコ品番
709-1930
全長(mm)
48.5
高さ(mm)
27.5
奥行(mm)
40
接続口径D
3/8
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水、空気、油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする