ムラテックKDS
マグネットマウントセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82610398
品番
MGM-LG
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
鉄骨等に取付可能です。
レーザー用三脚に取付可能です。
円形気泡管付きです。
たちライン調整ネジ付きです。
用途
ATL-CX10RG専用
トラスコ品番
685-9189
適合機種
ATL-CX10RG
材質
本体:ナイロン・グラスファイバー・アルミ
寸法(mm)
172
品名
マグネットマウントセット
縦(mm)
120
横(mm)
123