ダイヤモンドカップホイール 面研くん(ダブルウインドタイプ)
基板に独自の穴をあけ、集塵効果を高めると共に軽量化。作業者の方や機械への負担を軽減しました。
プロから日曜大工作業まで幅広く使用できます。
付属カラーで穴径調節が可能です。
- 用途
- 研削用。
ディスクグラインダ用。
舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレートに。
- その他
- 付属カラー:15
- トラスコ品番
- 813-6669
- 厚さ(mm)
- 18
- タイプ
- ダブルウィンド
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 14500
- 外径(mm)
- 102
- 穴径(mm)
- 20
- 内容量
- 1箱(5枚)
注意
※ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ












